DAYTON 32V127タンクミキサーダイレクトドライブ1Hp316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | タンクミキサー |
HP | 1 |
マックス。 RPM | 2000 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 36 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | ダイレクトドライブ |
船の重量(kg) | 11.88 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 101.09 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | HP | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
32V128 | 2 | 3 / 4 " | ¥240,739 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。