KONTROL KUBE 6550-K アドバンスト システム 幅 48 インチ x 長さ 66 インチ x 高さ 96 インチ
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
アイテム価格 | 進歩したシステム |
折りたたまれた高さ | 6" |
折りたたまれた長さ | 60 " |
折りたたまれた幅 | 29 " |
ドアの高さ | 80 " |
ドアの幅 | 45 " |
封筒素材 | 合成繊維織物 |
拡張幅 | 30 " |
床 | 60 "×29」 |
フレーム材料 | 構造用アルミニウム |
高さ | 96 " |
長さ | 66 " |
ドアの数 | 3 |
Windowsの数 | 4 |
ホイール素材 | プラスチック |
幅(Width) | 48 " |
ウィンドウの高さ | 34 " |
窓材 | 透明なプラスチック |
ウィンドウ幅 | 19 " |
船の重量(kg) | 120.66 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 167.64 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 7610900080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。