DAYTON 32HD10パレットトラック4400Lb静かなスチールレッド
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
アイテム価格 | パレットトラック |
ベアリング | 封印されたボール |
色 | レッド |
構造 | 鋼 |
終了 | パウダーコーティング |
フォークの高さが低くなりました | 2-15 / 16」 |
フォークの高さを上げる | 7-1 / 2」 |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6 5 / 16 " |
Handle | 耐久性の高いクッショングリップ |
最大持ち上げ高さ | 7.5 " |
吊り上げ高さ最小 | 2 15 / 16 " |
負荷容量 | 4400ポンド |
ロードセンター | 24 " |
メインホイールサイズ | 7" |
全体の高さ | 48 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 27 " |
枢軸 | 190度 |
ローラー径 | 2.875 " |
ローラー素材 | ポリウレタン |
UPC | 190735257913 |
ホイール素材 | ラバー |
フォーク間の幅 | 27 " |
フォーク間の幅 | 14-3 / 8」 |
船の重量(kg) | 70.2 |
船高(cm) | 44.45 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8427900040 |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
32HD11 | 5500ポンド | ¥121,575 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。