アイテム価格 | プロフェッショナル シリーズ モーション センサー キット |
カバレッジ | 23,500平方フィート |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | オールメタル |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | 石英ハロゲン |
マックス 負荷 | 500W |
センサータイプ | パッシブ赤外線モーションセンサー |
視角 | 270度 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 3.49 |
船高(cm) | 28.19 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9405406000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。