DAYTON ウォーターポンプ圧力スイッチ
Dayton ウォーターポンプ圧力スイッチは、電動ポンプの水圧レベルの制御と維持に最適です。 これらは、井戸システム、灌漑システム、その他のさまざまな産業用途で使用されます。
形式 | モデル | 工場出荷時のオン/オフ設定 | 手動切り替えアクション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 12T084 | 20 / 40 psi | 自動/オフ/リセット | ¥7,762 | |
A | 12T087 | 20 / 40 psi | 自動/オフ | ¥8,455 | |
B | 12T081 | 20 / 40 psi | なし | ¥6,521 | |
A | 12T085 | 30 / 50 psi | 自動/オフ/リセット | ¥9,622 | |
A | 12T088 | 30 / 50 psi | 自動/オフ | ¥7,975 | |
B | 12T082 | 30 / 50 psi | なし | ¥6,421 | |
B | 12T083 | 40 / 60 psi | なし | ¥6,283 | |
A | 12T086 | 40 / 60 psi | 自動/オフ/リセット | ¥4,445 | |
A | 12T089 | 40 / 60 psi | 自動/オフ | ¥8,667 |
ウォーターポンプ圧力スイッチ
Dayton ウォーターポンプ圧力スイッチは、電動ポンプの直接制御に使用されます。 これらのスイッチは、フェイルセーフ動作のためのダイアフラム作動と、290 つの回路を同時に制御するための DPST 接点 (両方の回路がオフまたは両方がオン) を備えています。 これらは、それぞれ最大 250 psi および最大 XNUMX 度 F の破裂圧力と温度に対応できます。
特徴
- これらのウォーターポンプ圧力スイッチの温度範囲は、-22 ~ 250 °F です。
- 安定した接続と電気的絶縁を確保するための DPST コンタクト フォームを備えています。
- これらのウォーター ポンプ圧力スイッチは、油や塵から保護するための NEMA 1 エンクロージャで利用できます。
- これらは、水圧を検出して応答するダイヤフラム作動を特徴としています。
- これらのウォーター ポンプ圧力スイッチは、最大 290 psi の破裂圧力に耐えることができます。
- 一部のモデルは低圧カットオフ システムを備えており、コンポーネントを損傷から保護することでコンポーネントの安全性を確保します。
規格と承認
- CSA
- UL
よくある質問
Dayton ウォーターポンプ圧力スイッチの接触定格は何ですか?
- 20Vで120A
- 17Vで240A
これらのウォーターポンプ圧力スイッチの圧力範囲はどれくらいですか?
10 ~ 100 PSI の範囲の圧力定格で入手できます。
これらのスイッチの差圧範囲はどれくらいですか?
これらのウォーター ポンプ圧力スイッチは、15 ~ 50 PSI の差圧範囲を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアランプと電球
- 屋根裏部屋の排気換気装置
- ブラシレスブロワー
- パレット耐タンパーキットおよびツール
- メスシリンダー
- 棚と収納ラック
- エアコン
- リレー
- キャスターとホイール
- 炭素鋼
- BRADY パイプマーカー、中圧空気
- TB WOODS Dura-Flex スピード リング
- SIEMENS QRシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカー
- BUSSMANN K-SEC100シリーズ中電圧ヒューズ
- WILKERSON 08シリーズ エンドブロックコネクタ
- VULCAN HART プラグ
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、ラバーインサート
- EATON ESR5 シリーズ セーフティ リレー
- ENERPAC CALシリーズ クランプアーム
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 47