DAYTON 31LH34相3Hp 2 3505-208 / 230v 460
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | いいえ |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | NEMAプレミアム(R) |
フレーム | 56H |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 5.9-5.3/2.7 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | 有り |
長さの少ないシャフト | 9 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3510 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 11 / 16 " |
相 | 3 |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
UPC | 190735255018 |
電圧 | 208-230/460 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 16.11 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8501524000 |
プロダクト | モデル | RPMグループ | フレーム | 全負荷アンペア | RPM範囲 | Hz | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH52 | 1701-1800 | 56C | 6.0-5.4/2.7 | 1701-1800 | 60 | 10 " | 1740 | 視聴者の38%が | ¥72,337 | ||
31LH69 | 3001-3600 | 56C | 5.4-4.8/2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,766 | ||
31LH70 | 3001-3600 | 56HC | 5.4-4.8/2.4 | 3001-3600 | 60 | 8 15 / 16 " | 3510 | 視聴者の38%が | ¥58,766 | ||
31LH71 | 1701-1800 | 56HC | 6.0-5.4/2.7 | 1701-1800 | 60 | 9 15 / 16 " | 1740 | 視聴者の38%が | ¥86,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。