入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
色 | 青 |
現在の描画 | 0.04〜0.06A |
直径 | 50 mm |
XNUMX分あたりの点滅数 | 60 |
高さ | 2 47 / 64 " |
住宅資材 | プラスチック |
ランプ寿命 | 1000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | シリンダー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
取り付け | 圧入して回転 |
最大動作温度。 | -22度から140度F |
評価 | IP65、NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12または13 |
電圧 | 24 VAC / DC |
出力 | 1.5 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 色 | 現在の描画 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30XT72 | レッド | 0.014〜0.020A | 110 | 0.8 | ¥7,239 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。