入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
ベゼル | プラスチック |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
材料 | プラスチック |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 拡張ガード |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ベゼル | 色 | お問合せフォーム | ヘッド素材 | 材料 | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G430 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | ガードなし | ¥22,652 | ||
30G431 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | ガードなし | ¥22,652 | ||
30G432 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ブラック | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | ガードなし | ¥22,652 | ||
30G433 | プラスチック | レッド | 1NO / 1NC | プラスチック | プラスチック | 4、4X、13 | ガードなし | ¥17,272 | ||
30G437 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | フルガード | ¥22,493 | ||
30G438 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | フルガード | ¥22,493 | ||
30G439 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ユニバーサル | 1NO / 1NC | 金属 | 金属 | 4、13 | フルガード | ¥18,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。