入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | プラスチック |
色 | クリア |
ヘッド素材 | プラスチック |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 120/6 |
ランプの種類 | LED製品 |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | フルガード |
UPC | 190735246764 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。