定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 30G364 プッシュボタン 30mm プッシュ/プル マッシュルームレッド | AC4NTW

DAYTON 30G364プッシュボタン30mmプッシュ/プルマッシュルームレッド

在庫あり
アイテム:AC4NTW モデル:30G364

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,866 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プッシュボタンオペレーター
Action押し引き
基本素材金属
ベゼルダイカスト亜鉛
ベゼル素材ダイカスト亜鉛
レッド
ヘッド素材ABS、PC
NEMA評価4、13
オペレーターの数1
サイズ30 mm
オペレーターの種類直径40mm キノコ

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)13.46
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)5.84
HSコード8538906000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ベゼルNEMA評価価格
DAYTON 30G367 プッシュボタン 30mm プッシュ/プル マッシュルームレッド | AC4NTZ 30G367プラスチックナイロン4、4X、13¥15,389

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 30G364プッシュボタン30mmプッシュ/プルマッシュルームレッド
¥16,866 /単価