入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 押し引き |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | ナイロン |
ベゼル素材 | ナイロン |
色 | レッド |
ヘッド素材 | ABS、PC |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ベゼル | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30G364 | 金属 | ダイカスト亜鉛 | 4、13 | ¥16,866 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。