入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームプレート/亜鉛ダイキャスト |
ベゼル素材 | 亜鉛ダイカスト |
カム | E |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC |
IP評価 | 65 |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 4、13 |
方向の数 | 2 |
オペレーターヘッド素材 | プラスチック |
役職 | 2 |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | XO |
スイッチ操作@位置B | OX |
スイッチ操作@位置C | 第三の位置なし |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | 拡張レバー |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536509025 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Action | 基本素材 | ベゼル | 色 | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30G296 | 維持/維持 | 金属 | クロームプレート/亜鉛ダイキャスト | ブラック | 4、13 | レバー | ¥17,006 | ||
30G297 | 維持/維持 | プラスチック | プラスチック | ブラック | 4、4X、13 | レバー | ¥22,119 | ||
30G299 | 維持/瞬間 | 金属 | クロームプレート/亜鉛ダイキャスト | ブラック | 4、13 | レバー | ¥20,302 | ||
30G302 | 維持/維持/維持 | 金属 | クロームプレート/亜鉛ダイキャスト | ブラック | 4、13 | レバー | ¥19,839 | ||
30G303 | 瞬間的/維持/瞬間的 | 金属 | クロームプレート/亜鉛ダイキャスト | ブラック | 4、13 | レバー | ¥20,531 | ||
30G304 | 瞬間的/維持/瞬間的 | プラスチック | プラスチック | ブラック | 4、4X、13 | レバー | ¥16,122 | ||
30G305 | 瞬間的/維持/維持 | 金属 | クロームプレート/亜鉛ダイキャスト | ブラック | 4、13 | レバー | ¥20,531 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。