定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 30G299 セレクター スイッチ 2 ポジション 標準 30mm | AC4NQC

DAYTON 30G299セレクタースイッチ2ポジションスタンダード30mm

在庫あり
アイテム:AC4NQC モデル:30G299

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,302 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item非照光式セレクトスイッチ
Action維持/瞬間
基本素材金属
ベゼルクロームプレート/亜鉛ダイキャスト
ベゼル素材亜鉛ダイカスト
カムD
ブラック
お問合せフォーム1NO / 1NC
連絡先の評価10A @ 600VAC、2.5A @ 600VDC
IP評価65
キーの取り外しキーなし
NEMA連絡先評価指定A600 / Q600
NEMA評価4、13
方向の数2
オペレーターヘッド素材プラスチック
役職2
サイズ30 mm
スイッチ操作@位置AOX
スイッチ操作@位置BXO
スイッチ操作@位置C第三の位置なし
スイッチ操作@位置DXNUMX番目の位置はありません
オペレーターの種類レバー

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)5.59
HSコード8536509025
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルAction基本素材ベゼルNEMA評価オペレーターの種類価格
デイトン 30G296 セレクター スイッチ 2 ポジション 標準 30mm | AC4NPZ 30G296維持/維持金属クロームプレート/亜鉛ダイキャストブラック4、13レバー¥17,006
デイトン 30G297 セレクター スイッチ 2 ポジション 標準 30mm | AC4NQA 30G297維持/維持プラスチックプラスチックブラック4、4X、13レバー¥22,119
デイトン 30G302 セレクター スイッチ 3 ポジション 標準 30mm | AC4NQE 30G302維持/維持/維持金属クロームプレート/亜鉛ダイキャストブラック4、13レバー¥19,839
デイトン 30G303 セレクター スイッチ 3 ポジション 標準 30mm | AC4NQF 30G303瞬間的/維持/瞬間的金属クロームプレート/亜鉛ダイキャストブラック4、13レバー¥20,531
デイトン 30G304 セレクター スイッチ 3 ポジション 標準 30mm | AC4NQG 30G304瞬間的/維持/瞬間的プラスチックプラスチックブラック4、4X、13レバー¥16,122
デイトン 30G305 セレクター スイッチ 3 ポジション 標準 30mm | AC4NQH 30G305瞬間的/維持/維持金属クロームプレート/亜鉛ダイキャストブラック4、13レバー¥20,531
デイトン 30G306 セレクター スイッチ 3 ポジション 標準 30mm | AC4NQJ 30G306瞬間的/維持/維持プラスチックプラスチックブラック4、4X、13レバー¥16,122

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 30G299セレクタースイッチ2ポジションスタンダード30mm
¥20,302 /単価