DAYTON 30E987デスクムーバー容量600Lb D16 x W40 x H10-1 / 4
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
アイテム価格 | デスクムーバー |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | スイベル |
負荷容量 | 600ポンド |
高さを下げた | 4-3 / 4」 |
材料 | 鋼管、鋳鉄 |
全体の深さ | 22.5 " |
全幅 | 40 " |
プラットフォームの深さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 40 " |
上げられた高さ | 10-1 / 4」 |
UPC | 190735243206 |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 104.65 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。