DAYTON 30E990デスクムーバー容量600Lb D16 x W40 x H10-3 / 4
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デスクムーバー |
キャスター径 | 3.5 " |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスタータイプ | スイベル |
負荷容量 | 600ポンド |
高さを下げた | 5-1 / 2」 |
材料 | 鋼管、鋳鉄 |
全体の深さ | 22.75 " |
全幅 | 40 " |
プラットフォームの深さ | 16 " |
プラットフォームの幅 | 40 " |
上げられた高さ | 10-3 / 4」 |
船の重量(kg) | 21.96 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。