アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 17.0 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 72 @ 44フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 55-99 @ 55-25フィート |
ドレン栓 | 側面と底面 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 115 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 109 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 104 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 99 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 94 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 81 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 64 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 40 |
高さ | 6" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | セミオープンノン詰まり |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 216 PSI |
長さ | 15 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大直径固体 | 1 / 2 " |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大GPM @ヘッド | 115 @ 10フィート |
最大頭 | 67のフィート |
最大液体温度 | 200 F |
マックス。 圧力 | 29のプサイ |
最大比重 | 1.0 |
最小GPM @ヘッド | 40 @ 60フィート |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 4」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 4ポジション |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | バイトン、カーボン、セラミック、SS |
シールタイプ | メカニカル |
稼働率 | 1.3 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトサイズ | 5/8インチ |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | SS、バイトン、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 7.12 " |
船の重量(kg) | 23.76 |
船高(cm) | 35.05 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。