DAYTON 2Z933減速機C面56c39 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 5 / 8 " |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
フレーム | 56C |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ヘリカル |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 0.5 |
最大出力トルク | 651インチポンド |
マックス トルク | 651インチポンド |
取り付け | 水平な |
公称出力RPM | 44 |
公称比率 | 39:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1" |
出力シャフトの高さ | 4.875 " |
出力トルク@ 1/2 HP | 435インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 320インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 3/4 HP | 651インチポンド |
オーバーハングロード | 660ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | パラレル/インライン |
シングル/ダブル出力 | シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
UPC | 190735241363 |
船の重量(kg) | 14.2 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8483405050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力トルク@ 3/4 HP | 最大入力HP | マックス トルク | オーバーハングロード | 公称出力RPM | 公称比率 | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z932 | 955インチポンド | 0.5 | 955インチポンド | 660ポンド | 30 | 57.5:1 | - | 638インチポンド | ¥143,800 | ||
2Z934 | 478インチポンド | 0.5 | 478インチポンド | 660ポンド | 60 | 29:1 | - | 318インチポンド | ¥135,426 | ||
2Z935 | 326インチポンド | 0.5 | 326インチポンド | 660ポンド | 91 | 19:1 | - | 217インチポンド | ¥194,318 | ||
4Z614 | 998インチポンド | 0.5 | 998インチポンド | 885ポンド | 30 | 57.5:1 | - | 665インチポンド | ¥144,772 | ||
4Z615 | 665インチポンド | 0.5 | 665インチポンド | 863ポンド | 45 | 38.5:1 | - | 443インチポンド | ¥180,251 | ||
4Z616 | 544インチポンド | 0.75 | 816インチポンド | 712ポンド | 56 | 31:1 | 816インチポンド | 363インチポンド | ¥144,772 | ||
4Z617 | 302インチポンド | 0.75 | 454インチポンド | 773ポンド | 100 | 17.5:1 | 454インチポンド | 201インチポンド | ¥184,753 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。