DAYTON 2Z932減速機C面56c57.5 1
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | 玉 |
ボア径 | 5 / 8 " |
デューティ | スタンダード |
終了 | 粉末エポキシ塗料 |
フレーム | 56C |
歯車材料 | 硬化および粉砕された鋼 |
ギアタイプ | ヘリカル |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入力RPM | 1750 |
潤滑 | クルーバーシンス UH1 6-460 |
最大入力HP | 0.5 |
最大出力トルク | 955インチポンド |
マックス トルク | 955インチポンド |
取り付け | 水平な |
公称出力RPM | 30 |
公称比率 | 57.5:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 1" |
出力シャフトの高さ | 4.875 " |
出力トルク@ 1/2 HP | 638インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 470インチポンド |
出力トルク@ 1/40 HP | 3600 |
出力トルク@ 3/4 HP | 955インチポンド |
オーバーハングロード | 660ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | フォワード/リバーシブル |
シールタイプ | ダブルリップ |
シャフトの向き | パラレル/インライン |
シングル/ダブル出力 | シングル出力 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
船の重量(kg) | 14.15 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力トルク@ 3/4 HP | 最大入力HP | マックス トルク | オーバーハングロード | 公称出力RPM | 公称比率 | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z933 | 651インチポンド | 0.5 | 651インチポンド | 660ポンド | 44 | 39:1 | - | 435インチポンド | ¥163,321 | ||
2Z934 | 478インチポンド | 0.5 | 478インチポンド | 660ポンド | 60 | 29:1 | - | 318インチポンド | ¥135,426 | ||
2Z935 | 326インチポンド | 0.5 | 326インチポンド | 660ポンド | 91 | 19:1 | - | 217インチポンド | ¥194,318 | ||
4Z614 | 998インチポンド | 0.5 | 998インチポンド | 885ポンド | 30 | 57.5:1 | - | 665インチポンド | ¥160,059 | ||
4Z615 | 665インチポンド | 0.5 | 665インチポンド | 863ポンド | 45 | 38.5:1 | - | 443インチポンド | ¥192,544 | ||
4Z616 | 544インチポンド | 0.75 | 816インチポンド | 712ポンド | 56 | 31:1 | 816インチポンド | 363インチポンド | ¥160,059 | ||
4Z617 | 302インチポンド | 0.75 | 454インチポンド | 773ポンド | 100 | 17.5:1 | 454インチポンド | 201インチポンド | ¥204,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。