アイテム価格 | 双方向スプリングラッチ |
色 | ナチュラル |
ディメンションA | 2.375 " |
寸法B | 17 / 32 " |
ディメンションC | 3/16 " |
外形寸法D | 23 / 32 " |
終了 | ナチュラル |
フック開口部 | 2.375 " |
材料 | 304 SS |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。