定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 2YEC2 Ind Link シングルストランド接続 Pk5 | AC4BBH

DAYTON 2YEC2 Ind Link シングルストランド接続 Pk5

在庫あり
アイテム: AC4BBH モデル:2YEC2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥694 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格チェーンリンク
ANSIチェーンサイズ41
破壊強度2000ポンド
ブッシング径(に。)0.200
端を中心線に接続する0.322 "
穴径0.14 "
ピン径の内側0.141 "
材料ミッドカーボン
最大許容荷重500ポンド
ピン径の外側0.141 "
全幅0.587 "
ピンの長さ0.587 "
ピンリンクプレートの厚さ0.05 "
ピッチ0.5 "
リベットエンドからセンターライン0.265 "
ローラー径0.306 "
ローラーリンクプレートの高さ0.386 "
温度。 範囲10〜150F
抗張力2000ポンド
タイプリンクを接続する
ローラーリンクプレート間の幅0.306

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)8.89
HSコード7315900000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅ANSIチェーンサイズ破壊強度ピンの長さピンリンクプレートの厚さピッチリベットエンドからセンターラインローラー径パッケージ。 数量価格
DAYTON 2YEC5 Ind Link シングルストランド接続 Pk5 | AC4BBL 2年5月0.851 "506100ポンド0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5¥2,231
DAYTON 2YEC8 Ind Link シングルストランド接続 Pk5 | AC4BBP 2年8月1.049 "608500ポンド1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5¥2,592
DAYTON 2YED2 Ind Link シングルストランド接続 | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500ポンド1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1¥1,020
DAYTON 2YED5 Ind Link シングルストランド接続 | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000ポンド1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1¥1,011
DAYTON 2YED8 Ind Link シングル接続 | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000ポンド2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1¥2,518
DAYTON 2YED9 Ind Link シングル接続 | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000ポンド2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1¥2,864
DAYTON 2YEE1 Ind Link シングルストランド接続 | AC4BCB 2年12.691 "16058,000ポンド2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1¥4,505

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 2YEC2 Ind Link シングルストランド接続 Pk5
¥694 /パック