入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁されたラインマンプライヤー |
ハンドルタイプ | 絶縁ユニット |
顎の長さ | 1.375 " |
あごの厚さ | 1 / 2 " |
ジョー幅 | 1.375 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | 顎の長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FA-187.16AVSE | 1 11 / 32 " | 6.5 " | ¥7,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。