入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピローブロックベアリング |
ベアリング材質 | 52100スチール |
ベアリングタイプ | ピローブロック |
ボルト穴サイズ | 1 / 2 " |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
ボア径 | 1" |
動的負荷容量 | 3,153ポンド |
終了 | 防錆メッキ |
住宅資材 | プレス鋼 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 5.187 " |
シャフト中心への取り付け面 | 1.5 " |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 2.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
全幅 | 1.875 " |
静的負荷容量 | 1,768ポンド |
温度。 範囲 | -30度から200度F |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8483208040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インセット | ベアリング材質 | ボルト穴サイズ | 材料を挿入 | ロックタイプ | 取付穴センター | シャフト中心への取り付け面 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F618 | - | 固体超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | UHMW-PE | なし | 5.5 " | 1.437 " | 2.75 " | ¥18,727 | ||
1F620 | - | 固体超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | UHMW-PE | なし | 5.25 " | 1-5 / 16」 | 2.5 " | ¥16,708 | ||
1F622 | - | 固体超高分子量ポリエチレン | 7 / 16 " | UHMW-PE | なし | 4.75 " | 1.187 " | 2.187 " | ¥18,884 | ||
1F626 | すべり軸受 | ブロンズ | 5 / 16 " | ブロンズ | なし | 4.25 " | 1" | 1.875 " | ¥7,263 | ||
1F628 | すべり軸受 | ブロンズ | 5 / 16 " | ブロンズ | なし | 4.25 " | 1" | 1.875 " | ¥5,476 | ||
1F630 | すべり軸受 | ブロンズ | 5 / 16 " | ブロンズ | なし | 4.25 " | 1" | 1.875 " | ¥5,476 | ||
1F632 | UHMW-PEボール | 超高分子量ポリエチレン | 3 / 8 " | UHMW-PE | なし | 4" | 1" | 2" | ¥10,899 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。