入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 3 / 32 " |
コーティング材料 | クリアビニール |
長さ | 100ft。 |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
外径 | 1 / 8 " |
ストランドタイプ | 7 x 7 |
UPC | 190735235010 |
作業負荷限界 | 184ポンド |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 7312103070 |
原産国 | CN |
モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLA1 | 1 / 16 " | なし | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 16 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥21,145 | |
1DLA2 | 1 / 8 " | なし | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 340ポンド | ¥27,746 | |
1DLA3 | 3 / 16 " | なし | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 840ポンド | ¥36,207 | |
1DLA4 | 1 / 4 " | なし | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥70,074 | |
1DLA5 | 5 / 16 " | なし | 200ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 1960ポンド | ¥55,766 | |
1DLA6 | 3 / 8 " | なし | 150ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 8 " | 7 x 19 | 2880ポンド | ¥48,099 | |
1DLA7 | 1 / 8 " | クリアビニール | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 7 x 7 | 340ポンド | ¥27,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。