DAYTON 2UKE5チェーンスリングG80Dos合金鋼5フィートの長さ
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクと(2)スリングフック |
チェーンサイズ | 3 / 8 " |
色 | ブラック、レッド |
60倍の容量@ XNUMX度 | 12,300ポンド。 |
終了 | Painted |
グレード | 80 |
長さ | 5ft。 |
材料 | 合金鋼 |
チェーンの数 | 2 |
全体的なリーチ | 5のフィート |
スリングタイプ | DOS |
UPC | 190735233733 |
作業負荷限界 | 12,300ポンド |
船の重量(kg) | 8.56 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7315821000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | チェーンの数 | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 色 | ディメンションA | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2イギリスドル5 | 1 | 両端をつかむフック | 9 / 32 " | 5のフィート | SGG | 3500ポンド。 | ブラック、レッド | - | ¥37,604 | ||
2イギリスドル7 | 1 | 両端をつかむフック | 9 / 32 " | 10のフィート | SGG | 3500ポンド。 | ブラック、レッド | - | ¥27,988 | ||
2イギリスドル9 | 2 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 9 / 32 " | 5のフィート | DOS | 6100ポンド | ブラック、レッド | - | ¥49,306 | ||
2ウケ3 | 1 | 両端をつかむフック | 3 / 8 " | 10のフィート | SGG | 7100ポンド | ブラック、レッド | - | ¥43,575 | ||
2ウケ9 | 1 | 両端をつかむフック | 3 / 8 " | 5のフィート | SGG | 7100ポンド | ブラック、オレンジ | - | ¥40,149 | ||
4PGW1 | 2 | コントロールプレートと(2)スリングフック | 7 / 32 " | 6のフィート | 調整可能なリンク | シングル2100ポンド、ダブル3600ポンド | ブラック、レッド | 2" | ¥41,161 | ||
4PGW2 | 2 | コントロールプレートと(2)スリングフック | 7 / 32 " | 10のフィート | 調整可能なリンク | シングル2100ポンド、ダブル3600ポンド | ブラック、レッド | 2" | ¥53,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。