DAYTON 2TAU4ケーブル5/16インチ長さ100フィート作業負荷制限1660Lb
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブル |
ケーブルサイズ | 5 / 16 " |
コーティング材料 | なし |
長さ | 100ft。 |
材料 | 304ステンレススチール |
外径 | 5 / 16 " |
ストランドタイプ | 6 x37クラスIWRC |
作業負荷限界 | 1660ポンド |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 7312101070 |
原産国 | CN |
モデル | ケーブルサイズ | コーティング材料 | 長さ | 材料 | 外径 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DLA1 | 1 / 16 " | なし | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 16 " | 7 x 7 | 96ポンド | ¥21,145 | |
1DLA2 | 1 / 8 " | なし | 500ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 340ポンド | ¥30,795 | |
1DLA3 | 3 / 16 " | なし | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 7 x 19 | 840ポンド | ¥37,202 | |
1DLA4 | 1 / 4 " | なし | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 1 / 4 " | 7 x 19 | 1400ポンド | ¥70,074 | |
1DLA5 | 5 / 16 " | なし | 200ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 5 / 16 " | 7 x 19 | 1960ポンド | ¥61,894 | |
1DLA6 | 3 / 8 " | なし | 150ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 8 " | 7 x 19 | 2880ポンド | ¥53,386 | |
1DLA7 | 1 / 8 " | クリアビニール | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 16 " | 7 x 7 | 340ポンド | ¥27,748 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。