DAYTON 2MPR5機器ローラー4400ポンド修理済み
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
アイテム価格 | 機器ローラー |
負荷容量 | 4400ポンド |
ローラー数 | 8 |
全体の高さ | 4.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
全幅 | 8.75 " |
ローラー径 | 4" |
ローラー長 | 1-3 / 8」 |
ローラータイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 8.12 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ローラー径 | ローラータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21D020 | 2000ポンド | 3.187 " | 8" | 3.625 " | 11 / 16 " | リジッド | ¥27,059 | ||
21D021 | 8000ポンド | 4.75 " | 10.5 " | 5.75 " | 15 / 16 " | スイベル | ¥136,824 | ||
21D022 | 15,000ポンド | 5" | 10.5 " | 5.75 " | 15 / 16 " | スイベル | ¥75,050 | ||
21D023 | 30,000ポンド | 4.75 " | 12.75 " | 6.5 " | 1.187 " | スイベル | ¥63,924 | ||
2MPR4 | 2200ポンド | 4.75 " | 13 " | 8.75 " | 4" | リジッド | ¥19,947 | ||
2MPR6 | 5500ポンド | 4.125 " | 8.25 " | 4" | 3.5 " | リジッド | ¥21,966 | ||
2MPR7 | 6600ポンド | 4.75 " | 13 " | 12 " | 3.5 " | リジッド | ¥28,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。