DAYTON 2HNT7産業用空気清浄機エアフロー230Cfm
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
アイテム価格 | 工業用空気清浄機 |
エアーフロー | CFM 230 |
アンペアAC | 13.6 |
色 | グレー |
コード長 | 10ft。 |
フィルター効率 | 99.97% |
終了 | パウダーコート |
高さ | 24.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 19 " |
メルブ | 17 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
騒音レベル | 77 |
タイプ | ポータブル5ステージ排煙器 |
電圧 | 120 |
出力 | 1600 |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 27.34 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 68.07 |
船幅(cm) | 46.74 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。