DAYTON 2HNR8産業用空気清浄機1800/1400 / 1000cfm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用空気清浄機 |
エアーフロー | 1800/1400/1000CFM |
アンペアAC | 9/6.5/4.5 |
色 | グレー |
コード長 | 10ft。 |
深さ | 51 " |
フィルター効率 | 90から95% |
終了 | パウダーコート |
高さ | 24.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 51 " |
メルブ | 14 |
マウント | 天井 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
製品データシート | dayton-2hnr8.pdf |
騒音レベル | 71 |
タイプ | 2ステージメディア |
電圧 | 120 |
出力 | 562.5 |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。