DAYTON バンド付き V ベルト タイプ 3V
形式 | モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X898 | 2 / 3V400 | 2 | 40.625 " | 3 / 4 " | ¥4,947 | |
A | 11X899 | 2 / 3V425 | 2 | 43.125 " | 3 / 4 " | ¥5,299 | |
A | 11X901 | 2 / 3V450 | 2 | 45.625 " | 3 / 4 " | ¥5,567 | |
A | 11X902 | 2 / 3V475 | 2 | 48.125 " | 3 / 4 " | ¥6,379 | |
A | 11X903 | 2 / 3V500 | 2 | 50.625 " | 3 / 4 " | ¥6,183 | |
A | 11X904 | 2 / 3V530 | 2 | 53.625 " | 3 / 4 " | ¥6,538 | |
A | 11X905 | 2 / 3V560 | 2 | 56.625 " | 3 / 4 " | ¥6,800 | |
A | 11X906 | 2 / 3V600 | 2 | 60.625 " | 3 / 4 " | ¥7,911 | |
A | 11X907 | 2 / 3V630 | 2 | 63.625 " | 3 / 4 " | ¥7,639 | |
A | 11X908 | 2 / 3V670 | 2 | 67.625 " | 3 / 4 " | ¥12,631 | |
A | 11X909 | 2 / 3V710 | 2 | 71.625 " | 3 / 4 " | ¥8,568 | |
A | 11X910 | 2 / 3V750 | 2 | 75.625 " | 3 / 4 " | ¥9,056 | |
A | 11X911 | 2 / 3V800 | 2 | 80.625 " | 3 / 4 " | ¥9,528 | |
A | 11X912 | 2 / 3V850 | 2 | 85.625 " | 3 / 4 " | ¥10,081 | |
A | 11X913 | 2 / 3V900 | 2 | 90.625 " | 3 / 4 " | ¥10,826 | |
A | 11X914 | 2 / 3V950 | 2 | 95.625 " | 3 / 4 " | ¥11,785 | |
A | 11X915 | 2 / 3V1000 | 2 | 100.625 " | 3 / 4 " | ¥12,144 | |
A | 11X916 | 2 / 3V1060 | 2 | 106.625 " | 3 / 4 " | ¥12,856 | |
A | 11X917 | 2 / 3V1120 | 2 | 112.625 " | 3 / 4 " | ¥13,583 | |
A | 11X918 | 2 / 3V1180 | 2 | 118.625 " | 3 / 4 " | ¥14,309 | |
A | 11X919 | 2 / 3V1250 | 2 | 125.625 " | 3 / 4 " | ¥25,062 | |
A | 11X920 | 2 / 3V1320 | 2 | 132.625 " | 3 / 4 " | ¥27,227 | |
A | 11X921 | 2 / 3V1400 | 2 | 140.625 " | 3 / 4 " | ¥28,628 | |
B | 11X922 | 3 / 3V400 | 3 | 40.625 " | 1.125 " | ¥7,911 | |
B | 11X923 | 3 / 3V425 | 3 | 43.125 " | 1.125 " | ¥7,730 | |
B | 11X924 | 3 / 3V450 | 3 | 45.625 " | 1.125 " | ¥8,776 | |
B | 11X925 | 3 / 3V475 | 3 | 48.125 " | 1.125 " | ¥8,568 | |
B | 11X926 | 3 / 3V500 | 3 | 50.625 " | 1.125 " | ¥8,829 | |
B | 11X927 | 3 / 3V530 | 3 | 53.625 " | 1.125 " | ¥9,405 | |
B | 11X928 | 3 / 3V560 | 3 | 56.625 " | 1.125 " | ¥9,817 | |
B | 11X929 | 3 / 3V600 | 3 | 60.625 " | 1.125 " | ¥10,399 | |
B | 11X930 | 3 / 3V630 | 3 | 63.625 " | 1.125 " | ¥11,122 | |
B | 11X931 | 3 / 3V670 | 3 | 67.625 " | 1.125 " | ¥18,185 | |
B | 11X932 | 3 / 3V710 | 3 | 71.625 " | 1.125 " | ¥12,070 | |
B | 11X933 | 3 / 3V750 | 3 | 75.625 " | 1.125 " | ¥12,458 | |
B | 11X934 | 3 / 3V800 | 3 | 80.625 " | 1.125 " | ¥13,289 | |
B | 11X935 | 3 / 3V850 | 3 | 85.625 " | 1.125 " | ¥14,263 | |
B | 11X936 | 3 / 3V900 | 3 | 90.625 " | 1.125 " | ¥16,020 | |
B | 11X937 | 3 / 3V950 | 3 | 95.625 " | 1.125 " | ¥16,906 | |
B | 11X938 | 3 / 3V1000 | 3 | 100.625 " | 1.125 " | ¥17,958 | |
B | 11X939 | 3 / 3V1060 | 3 | 106.625 " | 1.125 " | ¥18,844 | |
B | 11X940 | 3 / 3V1120 | 3 | 112.625 " | 1.125 " | ¥20,145 | |
B | 11X941 | 3 / 3V1180 | 3 | 118.625 " | 1.125 " | ¥19,008 | |
B | 11X942 | 3 / 3V1250 | 3 | 125.625 " | 1.125 " | ¥37,179 | |
B | 11X943 | 3 / 3V1320 | 3 | 132.625 " | 1.125 " | ¥36,352 | |
B | 11X944 | 3 / 3V1400 | 3 | 140.625 " | 1.125 " | ¥43,352 | |
C | 11X945 | 4 / 3V400 | 4 | 40.625 " | 1.5 " | ¥9,879 | |
C | 11X946 | 4 / 3V425 | 4 | 43.125 " | 1.5 " | ¥10,580 | |
C | 11X947 | 4 / 3V450 | 4 | 45.625 " | 1.5 " | ¥11,098 | |
C | 11X948 | 4 / 3V475 | 4 | 48.125 " | 1.5 " | ¥11,591 | |
C | 11X949 | 4 / 3V500 | 4 | 50.625 " | 1.5 " | ¥11,955 | |
C | 11X950 | 4 / 3V530 | 4 | 53.625 " | 1.5 " | ¥11,759 | |
C | 11X951 | 4 / 3V560 | 4 | 56.625 " | 1.5 " | ¥13,060 | |
C | 11X952 | 4 / 3V600 | 4 | 60.625 " | 1.5 " | ¥13,923 | |
C | 11X953 | 4 / 3V630 | 4 | 63.625 " | 1.5 " | ¥14,719 | |
C | 11X954 | 4 / 3V670 | 4 | 67.625 " | 1.5 " | ¥24,545 | |
C | 11X955 | 4 / 3V710 | 4 | 71.625 " | 1.5 " | ¥16,133 | |
C | 11X956 | 4 / 3V750 | 4 | 75.625 " | 1.5 " | ¥16,764 | |
C | 11X957 | 4 / 3V800 | 4 | 80.625 " | 1.5 " | ¥17,928 | |
C | 11X958 | 4 / 3V850 | 4 | 85.625 " | 1.5 " | ¥16,360 | |
C | 11X959 | 4 / 3V900 | 4 | 90.625 " | 1.5 " | ¥20,935 |
バンドVベルト、タイプ3V
デイトン タイプ 3V バンド付き V ベルトは、衝撃荷重、脈動、または位置ずれによってベルトが揺れたり、ひっくり返ったり、シーブから飛び出すような場所で複数のベルト システムと併用するように設計されています。 ベルトが油や熱と接触するのを防ぎ、寸法安定性を維持するトップカバーと一体化しています。 これらの V ベルトは、個々のベルト間に永続的な接続を作成する耐久性の高い横方向の張力コードを備えています。 リブの数は 2、3、4、5、6 からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遠心分離管および付属品
- 差圧計
- マルチツール
- レンズクリーニングステーションティッシュリフィル
- PVCヒーター/ベンダー
- シンクと噴水
- ソケットとビット
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- スプレー塗料とプライマー
- ワイヤークロス
- LITHONIA LIGHTING LEDビル-マウントエリアライトアイテム
- SQUARE D 配電ブロックAC
- LIFT-ALL トウStrpナイロン
- PARKER 真ちゅう製パイプ継手キット
- PARKER 低流出真ちゅう製クイックカップリング、6100シリーズニップル
- ACROVYN 砂漠砂エンドキャップ、アクロヴィン
- WOODHEAD 130087シリーズハンドウィンドリール
- THOMAS & BETTS ストレートフィッティング
- EATON Gシリーズ モールドケーススイッチ JGフレーム
- BISHOP-WISECARVER ウォッシュダウンガイドホイール