入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | 3V |
構造 | バイアスカットカバー生地、処理済みポリエステルコード、ラバーボディ |
業界番号 | 3 / 3V500 |
材料 | バイアスカット生地カバー、ポリエステルコード付きラバーボディ |
リブ数 | 3 |
外側の長さ | 50.625 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 3 / 8 " |
上幅 | 1.125 " |
UPC | 190735113639 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4010313000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。