DAYTON 2HNT3産業用空気清浄機1100/900 / 680Cfm
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
アイテム価格 | 工業用空気清浄機 |
エアーフロー | 1100/900/680CFM |
色 | グレー |
コード長 | 15ft。 |
フィルター効率 | 90から95% |
終了 | パウダーコート |
高さ | 66 " |
Hz | 60 |
長さ | 47.25 " |
メルブ | 14 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
騒音レベル | 75 |
タイプ | ポータブル4ステージ水平メディア |
電圧 | 120 |
出力 | 860 |
幅(Width) | 25.625 " |
船の重量(kg) | 171 |
船高(cm) | 92.46 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | TW |
A.
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。