入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールブッシュベアリング |
溝の間 | 1.759/1.741インチ |
ボア径 | 1" |
内径内許容範囲 | +/-。0004 |
長さ | 2.25 " |
材料 | ステンレス鋼/ポリマーケージ |
外径 | 1.563 " |
外径許容範囲 | +/-。00065 |
セルフアラインメント | 有り |
静的負荷容量 | 1050ポンド |
定常状態の速度 | 5000インチ/分 |
温度。 範囲 | 0-176 F |
タイプ | 閉店 |
UPC | 190735217580 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8483208040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2CNL2 | 1.562 " | Open | ¥19,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。