入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォトコントロール |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 1.5 " |
エンクロージャタイプ | レインタイト |
フートキャンドルオフ | 30〜60 |
フートキャンドルオン | 10〜20 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
長さ | 3" |
最大バラストアンペア | 7.2 |
最大白熱灯 | 7.2 |
最大ワット数 | 2000 |
取り付け | 1/2 "コンジット、フラッシュ |
NEMA評価 | レインタイト |
設定 | 夕暮れ時にオン、夜明けにオフ |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
電圧 | 208〜277 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.5 |
船の長さ(cm) | 5.7 |
船幅(cm) | 4.9 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 住宅資材 | 長さ | 最大ワット数 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26WA77 | グレー | 1.5 " | ダイカストアルミニウム | 3" | 2000 | 120 | 2" | ¥4,373 | ||
26WA79 | ブラック | 1-1 / 3」 | ポリカーボネート | 3.375 " | 1800 | 208〜277 | 1 1 / 3 " | ¥2,656 | ||
26WA80 | グレー | 1-1 / 3」 | ポリカーボネート | 2.875 " | 1800 | 120 | 1 1 / 3 " | ¥2,647 | ||
26WA81 | グレー | 1-1 / 3」 | ポリカーボネート | 2.875 " | 1800 | 208〜277 | 1 1 / 3 " | ¥2,809 | ||
26WA90 | ブラック | 1-3 / 18」 | ポリカーボネート | 3 3 / 18 " | 1800 | 120 | 1 3 / 18 " | ¥2,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。