入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャッターモーター |
アンプ | .20 / .14 |
深さ | 7-1 / 4」 |
高さ | 8.5 " |
Hz | 60 |
取り付け位置 | 垂直 |
相 | 1 |
UPC | 190735194249 |
電圧 | 120/240 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 2.23 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。