入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2VA |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 繰り返しサイクル(最初に) |
グリーン認証またはその他の認定 | タイムス2 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 180秒。 |
最小時間設定 | 1.80秒。 |
取り付け | プラグイン |
操作機能 | 7 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | なし |
UPC | 190735191590 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | 最小時間設定 | 基底型 | コイルVA定格 | ピン | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | コンタクト材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJN3 | 0.1秒。 | 正方形である | 3 | 14 | 2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1 | 3A | 4PDT | 銀合金 | ¥9,362 | ||
24EN94 | 0.6秒。 | オクタル | 2 | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 10A | DPDT | シルバーニッケル | ¥21,292 | ||
5DPZ6 | 10分。 | オクタル | 3 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | DPDT | シルバーニッケル | ¥18,723 | ||
24EN76 | 0.10秒。 | オクタル | - | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | DPDT | シルバーニッケル | ¥9,709 | ||
24EN77 | 0.60秒。 | オクタル | - | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | DPDT | シルバーニッケル | ¥9,007 | ||
24EN78 | 1.80秒。 | オクタル | - | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | DPDT | シルバーニッケル | ¥9,707 | ||
24EN79 | 3.00秒。 | オクタル | - | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | DPDT | シルバーニッケル | ¥9,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。