入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 2W |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 遅延時 |
グリーン認証またはその他の認定 | タイムス2 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 5秒。 |
最小時間設定 | 0.05秒。 |
取り付け | プラグイン |
操作機能 | 1 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | なし |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.78 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | コンタクト材料 | 演算 | 最大時間設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJL6 | 8 | 正方形である | 1.5 | 1EGR2 | 5A | 銀合金 | 遅延時 | 100時間 | ¥11,730 | ||
5DPZ7 | 8 | オクタル | 3 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | 遅延時 | 999時間 | ¥19,909 | ||
24EN65 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 10秒。 | ¥9,709 | ||
24EN66 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 60秒。 | ¥9,007 | ||
24EN67 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 180秒。 | ¥8,408 | ||
24EN68 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 5分。 | ¥9,483 | ||
24EN80 | 11 | オクタル | - | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 10A | シルバーニッケル | オフ遅延 | 10秒。 | ¥20,769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。