入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時間遅延リレー |
調整方法 | プッシュボタンサムホイール |
基底型 | オクタル |
コイル定格 | 3W |
コイルVA定格 | 3 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
電気的接続 | ソケット |
演算 | 遅延時 |
Hz | 50/60 |
最大時間設定 | 999時間 |
最小時間設定 | 10分。 |
取り付け | プラグイン |
関数の数 | 1 |
操作機能 | 1 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ステータスインジケータ | LED製品 |
UPC | 190735342732 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
モデル | ピン | 基底型 | コイルVA定格 | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | コンタクト材料 | 演算 | 最大時間設定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJL6 | 8 | 正方形である | 1.5 | 1EGR2 | 5A | 銀合金 | 遅延時 | 100時間 | ¥11,030 | |
24EN65 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 10秒。 | ¥9,709 | |
24EN66 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 60秒。 | ¥9,007 | |
24EN67 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 180秒。 | ¥8,408 | |
24EN68 | 8 | オクタル | - | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | 10A | シルバーニッケル | インターバルオン | 5分。 | ¥9,483 | |
24EN80 | 11 | オクタル | - | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 10A | シルバーニッケル | オフ遅延 | 10秒。 | ¥19,533 | |
24EN81 | 11 | オクタル | - | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | 10A | シルバーニッケル | オフ遅延 | 60秒。 | ¥21,292 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。