DAYTON 1Z826Dcギアモーター64Rpm 12v Tenv
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースのニードルローラーとスラストボール、モーターのボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 13.98 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 硬化鋼 |
ギア比 | 28:1 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/6 |
長さの少ないシャフト | 10.125 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 150インチポンド |
モータータイプ | DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 64 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.625 " |
オーバーハングロード | 150ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY5 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 51〜75 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトについて |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 5.99 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。