DAYTON 1WBV1ウォールカラー24インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ウォールカラー |
構造 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 18-1 / 2」 |
ファン径用(に。) | 24 |
ゲージ | 18 |
高さ | 28.13 " |
UPC | 190735149263 |
幅(Width) | 28.12 " |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 74.42 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。