DAYTON 1WBV5ウォールカラー48インチ亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ウォールカラー |
構造 | 16ゲージ亜鉛メッキ鋼 |
深さ | 23-1 / 2」 |
ファン径用(に。) | 48 |
ゲージ | 18 |
高さ | 54.13 " |
UPC | 190735149300 |
幅(Width) | 54.25 " |
船の重量(kg) | 50.85 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 144.78 |
船幅(cm) | 68.07 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。