DAYTON 1TDU2リスケージブロワーファン、1202 CFM、フォワードカーブホイール
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
アイテム価格 | OEMブロワー |
エアフロー @ 0.000 インチSP | CFM 1202 |
エアフロー @ 0.100 インチSP | CFM 1170 |
エアフロー @ 0.400 インチSP | CFM 1120 |
エアフロー @ 0.500 インチSP | CFM 1100 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 1202 |
CFM @ 0.100インチSP | 1170 |
CFM @ 0.200インチSP | 1150 |
CFM @ 0.300インチSP | 1140 |
CFM @ 0.400インチSP | 1120 |
CFM @ 0.500インチSP | 1100 |
CFM @ 0.600インチSP | 1080 |
CFM @ 0.700インチSP | 1075 |
CFM @ 0.800インチSP | 1040 |
コンジットボックス | 有り |
ドライブの種類 | 直接 |
周波数 | 50/60 Hz |
全負荷アンペア | 7.3 / 3.7A |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 50/60 |
入口径 | 7" |
絶縁クラス | B |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
モーターエンクロージャー | Open |
モーターHP | 1 / 2 hp |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1390 RPM |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | マルチポジション |
コンセントの高さ | 5 1 / 2 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
コンセントタイプ | フランジなし |
出口幅 | 7.125 " |
全体の深さ | 13.125 " |
全体の高さ | 14.875 " |
全幅 | 11 7 / 8 " |
相 | 1 |
回転 | 右回りに |
RPM | 1390 |
軸径 | 14 mm |
静圧 | 2 1/8インチのトイレ |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735147313 |
電圧 | AC115/230V |
ホイール直径 | 8.25 " |
ホイール仕上げ | 亜鉛めっきされた |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 5 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 40.01 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 46.36 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
デイトン 1TDU2リスケージブロワーファンは、事務機器、キャビネット、コーンストーブ、暖炉インサート、ペレットストーブおよび電子機器の排気または換気に適しています。
Dayton 1TDU2 かご型送風機は、ダクト工事を必要とせずに空気を均一に循環させるためにエンクロージャに直接取り付けられます。
A.
A. Dayton OEM ブロワーのほとんどは効率が低く、約 50% 以下です。
A.送風機と空気圧縮機の主な違いは、圧力比です。 コンプレッサーは空気を小さなスペースに満たし、空気をより高密度にし、ブロワーは適度な圧力上昇でガスまたは空気を移動させます。
A.静圧は、空気の衝撃と摩擦によって空気ダクトが移動購入に進むきに発生する、空気ダクトの壁にかかる圧力です。
A. Dayton 1TDU2 かご型送風ファンは、最大 1390 rpm で動作する永久分割コンデンサー モーターを使用しています。
A. Dayton 1TDU2、かご型送風ファンの最大周囲温度は 104 °F です。
A.ファンは部屋全体または空間全体に空気を送り、ブロワーは尖った領域または特定の領域にのみ空気を循環させます。 ファンは大量のガスを生成するために必要な圧力が少なく、ブロワーよりも安価です。
A.
A. 周囲温度は -10 ~ 104 °F の範囲です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。