DAYTON フランジ付き1TDT2長方形ブロワー、549 CFM、115 V、2.05 A、1640 RPM
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
アイテム価格 | OEMブロワー |
アンプ | 2.05A |
アセンブリ | 完全に組み立て済み |
ベアリングタイプ | 玉 |
本体径 | 4.4 " |
CFM @ 0.000インチSP | CFM 549 |
CFM @ 0.100インチSP | CFM 538 |
CFM @ 0.200インチSP | 510 |
CFM @ 0.250インチSP | CFM 507 |
CFM @ 0.300インチSP | 500 |
CFM @ 0.400インチSP | CFM 480 |
CFM @ 0.500インチSP | CFM 450 |
CFM @ 0.600インチSP | 435 |
CFM @ 0.700インチSP | 390 |
CFM @ 0.800インチSP | 360 |
コンジットボックス | 有り |
Discharge | 下水平、下方向ブラスト、上方向水平、上方向ブラスト |
ドライブの種類 | ダイレクトドライブ |
運転時間やサイクル | 連続的な |
ファンRPM | 0〜1640 RPM |
終了 | 亜鉛めっきされた |
フランジの高さ | 5 5 / 8 " |
フランジ幅 | 6 5 / 8 " |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
全負荷アンペア | 2.05 |
ハウジングの色 | グレー |
住宅の深さ | 10 3 / 8 " |
ハウジング仕上げ | エナメル |
住宅の高さ | 11 1 / 8 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 9 1 / 8 " |
HP | 1 / 10 hp |
Hz | 50/60 |
入口径 | 5-5 / 16」 |
入口直径 | 5 1 / 4 " |
絶縁クラス | CLASS-B |
IP評価 | IP 20 |
リード長 | 13 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大入口温度 | 104度F |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1430 RPM |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け方向 | マルチポジション |
取り付け位置 | すべての位置 |
インレットの数 | 1 |
速度の数 | 1 |
コンセントの高さ | 4 1 / 4 " |
アウトレット形状 | 長方形の |
コンセントタイプ | フランジ付き |
出口幅 | 5 1 / 4 " |
全体の深さ | 10 3 / 8 " |
全体の高さ | 11 1 / 8 " |
全幅 | 9 1 / 8 " |
相 | 1 |
回転 | CW |
RPM | 1640 |
軸径 | 12 mm |
静圧 | 1 1/4インチのトイレ |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 190735147221 |
電圧 | 115V AC |
ホイール直径 | 6 1 / 4 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
ホイールの幅 | 3 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 6.1 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
A.ブロワーには、実行と巻線の間に電気的位相シフトを生成する永久分割コンデンサがあります。
A.はい、その自動熱保護は過熱に対する損傷を防ぎます。
A. Dayton 1TDT2 ブロワーの動作温度範囲は、-20 ~ 104 °F です。
A. はい、このブロワーは完全に組み立てられた状態で届くので、設置が簡単で手間がかかりません。
A. このブロワーは、さまざまな空間要件とエアフローのニーズに対応するために、さまざまな向きで設置できるマルチポジション取り付けを提供しています。
A. このブロワーは、エネルギー効率と信頼性の高い動作を実現する永久分割コンデンサ (PSC) モーターを使用しています。
A. この Dayton 1TDT2 ブロワーの最大ファン速度は 1640 RPM です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。