入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | HT |
業界番号 | 20008M50 |
材料 | ネオプレン |
歯数 | 250 |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ長 | 2000 mm |
幅(Width) | 50 mm |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 4010393000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。