入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリングタイプ | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにスリーブ |
ベアリング | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 0.59A |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | 鋳鉄出力ギヤ、焼入れ鋼製ウォーム、鋼製入力ギヤ |
ギア比 | 37:1 |
ギアタイプ | ワーム |
ハウジング仕上げ | 未塗装 |
住宅資材 | 亜鉛 |
HP | 1 / 20 hp |
含まれています | 交換可能なモーターブラシ |
入力HP | 1/12 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | #404ウッドラフキー |
キー溝タイプ | ウッドラフ |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 56インチポンド |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型非換気 |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け | すべての位置 |
取り付け方向 | 任意の角度 |
銘板の回転数 | 45 RPM |
動作電圧 | DC 90V |
出力軸径 | 1 / 2 " |
オーバーハングロード | 100フィートポンド |
製品データシート | dayton-1lrb4.pdf |
交換用ブラシ | 6YHY6 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 31〜50 |
シールタイプ | 出力軸のリップタイプ |
シール | 出力軸のリップタイプ |
シャフト | 右側の出力 |
軸長 | 1 5 / 8 " |
シャフトの向き | 直角 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 4.49 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8501106060 |
原産国 | US |
A. 周囲温度は40℃まで耐えられます。
A. 最高のパフォーマンスを達成するには、ギアモーターを定期的にメンテナンスすることが不可欠です。 メーカーのガイドラインに従って、ギアとベアリングを定期的に潤滑してください。これにより、摩耗が軽減され、スムーズな動作が促進されます。
A. トルク要求、負荷属性、速度要件、電圧互換性、環境環境を考慮してください。 アプリケーションの正確な仕様に適合するギアモーターを選択してください。
A. はい、ギアモーターに供給される電圧を調整することで、ギアモーターの速度を変更することができます。 一般に電圧を下げると回転速度が遅くなり、電圧を上げると回転が速くなる傾向があります。
モデル | ギアタイプ | ベアリングタイプ | ベアリング | 住宅資材 | HP | 入力HP | 絶縁クラス | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/2000 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG4 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/1000 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG6 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/200 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG7 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/120 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG8 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/90 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG9 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/160 | B | - | ¥17,201 | |
1LNH1 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/150 | B | - | ¥17,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。