DAYTON 1LPK6Dcギアモーター46Rpm 90v Tenv
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
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースに多孔質ブロンズスリーブ、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 0.84 |
ギアケース | ダイカスト亜鉛 |
歯車材料 | 硬化鋼/フェノール |
ギア比 | 38:1 |
住宅資材 | ダイカスト亜鉛 |
入力HP | 1/15 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | #605ウッドラフキー |
長さの少ないシャフト | 8.5 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 75インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 46 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
オーバーハングロード | 250ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY6 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | 出力軸のOリングタイプ |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 6.32 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8501312000 |
原産国 | US |
モデル | ギアタイプ | ベアリングタイプ | ベアリング | 住宅資材 | HP | 入力HP | 絶縁クラス | キー溝のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/2000 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG4 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/1000 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG6 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/200 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG7 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/120 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG8 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/90 | B | - | ¥17,201 | |
1LNG9 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/160 | B | - | ¥17,201 | |
1LNH1 | 拍車 | - | ギアケースとモーターの多孔質ブロンズ | ダイカスト亜鉛 | - | 1/150 | B | - | ¥17,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。