入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール |
ブレーキ | 5X400に適応 |
コンデンサが必要です | 同梱 |
エンクロージャー | Open |
全負荷アンペア | 0.3 |
歯車材料 | 鋼または熱処理された粉末金属 |
ギア比 | 17:1 |
ギアタイプ | らせん状の第XNUMX段階/拍車 |
ギア | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/20 |
長さの少ないシャフト | 8.25 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 30インチポンド |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 95 |
オーバーハングロード | 90ポンド |
相 | 1 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 76〜100 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのスプリング式リップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | US |
モデル | ギア | ベアリング | エンクロージャー | Hz | 入力HP | 長さの少ないシャフト | 潤滑 | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 30インチポンド | ¥98,164 | |
1L519 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 76インチポンド | ¥94,677 | |
1L520 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 46インチポンド | ¥95,350 | |
1L521 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 46インチポンド | ¥93,364 | |
1L522 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 100インチポンド | ¥97,539 | |
1L523 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 86インチポンド | ¥103,661 | |
1L524 | 第1段階の鋼、らせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー | ケースにヘビーデューティーニードル、モーターにボール | Open | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | パーマネントヘビーデューティギアオイル | 86インチポンド | ¥95,363 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。