入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジマウントベアリング |
ベアリング材質 | 52100スチール |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 7 / 16 " |
ボルトサイズ | 7 / 16 " |
ボア径 | 1" |
寸法B | 3.75 " |
ディメンションC | 2.75 " |
外形寸法D | 2.375 " |
寸法E | 2.75 |
次元F | 1.25 " |
寸法H | 7/16 |
次元J | 7/16 |
寸法L | 1-1/4 |
動的負荷容量 | 3,153ポンド |
終了 | 防錆メッキ |
住宅資材 | 亜鉛ダイカスト |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 2.75 " |
ボルトの数 | 4 |
全体の高さ | 1.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.75 " |
全幅 | 3.75 " |
静的負荷容量 | 1,768ポンド |
温度。 範囲 | -30度から200度F |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8483208040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。