DAYTON 4 ボルト フランジ ベアリング、ボール ベアリング インサート付き
形式 | モデル | 次元F | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 寸法H | 次元J | 動的負荷容量 | 取付穴センター | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F552 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152ポンド | 2.125 " | 1.031 " | ¥9,496 | |
A | 1F550 | 1.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3/8 | 3/8 | 2,152ポンド | 2.125 " | 1.031 " | ¥12,977 | |
A | 1F546 | 1.25 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7/16 | 7/16 | 3,153ポンド | 2.75 " | 1.25 " | ¥14,307 | |
A | 1F548 | 1.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7/16 | 3/8 | 2,877ポンド | 2.5 " | 1.125 " | ¥13,634 |
ボールベアリングインサート付き4ボルトフランジベアリング
デイトン 4 ボルト フランジ ベアリングは、ベアリングの取り付け面がシャフト軸に対して垂直な状態でシャフトを支持するために使用されます。 これらのユニットは 52100 クロム鋼ボール ベアリング インサートを備えており、動きとサポートを可能にします。 潤滑済みで再グリース可能で、汚染物質の侵入を防ぎ、スムーズな動作のための潤滑を維持するためのゴム製シールが付いています。 これらのユニットは最大 200 度 F の温度に耐えることができ、3/4 ~ 1 インチのボア径で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミキシングバルブ
- 耳栓ディスペンサー
- ツールボードとビン保管トラック
- コードレストラックソーアクセサリー
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- 水質検査装置およびメーター
- 汎用ACモーター
- 訪問数
- 噴霧器とスプレッダー
- 水質と浄化
- FEIN POWER TOOLS バッグミクロンフィルター
- GRAINGER スイベルステムキャスター
- KERN AND SOHN メインアダプター
- 3M サンディングディスクロール、コーティング
- ACROVYN 内側のコーナー、耐衝撃性、オザークへようこそ
- BANJO FITTINGS ブッシング
- WATTS ガス圧力調整器
- WATTS インラインVストレーナー
- VESTIL ECHシリーズ チェーンコンテナ
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ非金属平歯車