入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険タグ |
背景色 | ホワイト |
ヘッダ | 危険 |
高さ | 5.5 " |
穴のサイズ | 3 / 8 " |
凡例の色 | ブラック |
レジェンドスタイル | テキスト |
材料 | ポリエステル |
リバースサイドレジェンド | 危険このタグを削除しないでください |
形状 | 長方形 |
幅(Width) | 3" |
引っ張り力に耐える | 50ポンド |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 背景色 | グロメット | 高さ | 凡例/背景色 | 材料 | リバースサイドレジェンド | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT2 | - | 真鍮圧延 | 7.5 " | 黒、赤/白 | 頑丈なカードストック | - | 4" | ¥5,807 | ||
105723 | - | 金属 | 3" | 黒、赤/白 | カレンダー加工されたビニール | - | 2" | ¥3,010 | ||
65299 | - | 真鍮 | 5.75 " | 黒、赤/白 | ラミネートポリエステル | コメント | 3" | ¥15,880 | ||
LT10 | - | 真鍮 | 5.5 " | 黒/赤/白 | ビニール | - | 3" | ¥5,057 | ||
65451 | - | 金属 | 5.75 " | 黒、赤/白 | 厚紙 | - | 3" | ¥4,998 | ||
TG027E | - | - | - | 赤/白 | ビニール | 危険このタグを削除しないでください | - | ¥10,899 | ||
86453 | - | 金属 | 5.75 " | ブラック/レッド | 再利用可能なDura-Tag | 検査日と初期値 | 3" | ¥8,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。