DAYTON 1DYK7アップブラストベンチレーターベルトドライブ21-1 / 4インチ
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
アイテム価格 | 重度の耐久性アップブラスト人工呼吸器レス DRV パッケージ |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 29.125 " |
ベース幅 | 29.125 " |
CFM範囲 | 3403〜6806 @ 0.0 "SP |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | 鋼 |
最大入口温度 | 400度 |
モーターHP | 1に4 / 2 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 35.375 " |
全体の高さ | 34 " |
RPM範囲 | 605〜1210 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
ホイール直径 | 21.25 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 112.05 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。